Leuze Electronic - Recepteur de barrage photoelectrique LSE 96M-P-1130-22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 50000 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
zone de la livraison du système à sens unique - récepteur
message avant défaillance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094105692
Réf. Sonepar
00533025201
Réf. Fournisseur
50025201
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance de commutation assignée
50000 mm
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
distance de détection max.
50000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
ajustage manuel
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
borne
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
90 mm
longueur du capteur
70 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
température ambiante
-40...55 °C
fréquence de commutation
500 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Récepteur du barrage immatériel monofaisceau de sécurité MLD535-R1