Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle CML730i-R05-480.A-CV-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
portée du champ de protection - 4.5 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V
résolution de la barrière photoélectrique - 10 mm
hauteur du capteur - 35.4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533118823
Réf. Fournisseur
50118823
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
portée du champ de protection
4.5 m
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...30 V
résolution de la barrière photoélectrique
10 mm
hauteur du capteur
35.4 mm
hauteur du champ de protection
480 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
longueur du capteur
555 mm
type de tension
DC
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
2
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
29 mm
capacité de détection des éprouvettes
10 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
-30...60 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
temps de réaction
0.01 ms
résolution réduite
Non
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m Profondeur de mesure: 480 mm