Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite ELC110R17-600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 50 mA
résolution de la barrière photoélectrique - 17 mm
hauteur du capteur - 615 mm
hauteur du champ de protection - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002524
Réf. Fournisseur
72001106
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
50 mA
résolution de la barrière photoélectrique
17 mm
hauteur du capteur
615 mm
hauteur du champ de protection
600 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
longueur du capteur
39.3 mm
type de tension
DC
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
2
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
34.7 mm
capacité de détection des éprouvettes
17 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
0...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
résolution réduite
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
18 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 17 mm Hauteur du champ de protection: 600 mm Temps de