Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite ELC150R30-1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002790
Réf. Fournisseur
72101312
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Temps d