Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite MLC510R20-150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm
hauteur du capteur - 216 mm
hauteur du champ de protection - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001201
Réf. Fournisseur
68001201
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
380 mA
résolution de la barrière photoélectrique
20 mm
hauteur du capteur
216 mm
hauteur du champ de protection
150 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
longueur du capteur
35.4 mm
type de tension
DC
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
2
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
29 mm
capacité de détection des éprouvettes
20 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Non
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
-15...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Non
temps de réaction
4 ms
résolution réduite
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
18 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de prot