Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite MLC510R20-225-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm
largeur du capteur - 29 mm
hauteur du capteur - 291 mm
longueur du capteur - 35.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533007202
Réf. Fournisseur
68007202
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
résolution de la barrière photoélectrique
20 mm
largeur du capteur
29 mm
hauteur du capteur
291 mm
longueur du capteur
35.4 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
type de tension
autre
possibilité de mise en cascade
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
température ambiante
0...55 °C
fondu possible
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
AS-Interface Safety at Work
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
classe de protection du matériel
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes
20 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
avec fonction silence
Non
override possible
Non
temps de réaction
5 ms
résolution réduite
Non
hauteur du champ de protection
225 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Non
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 225 mm Temps de