Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite MLC510R40-1650

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA

  • résolution de la barrière photoélectrique - 40 mm

  • hauteur du capteur - 1716 mm

  • hauteur du champ de protection - 1650 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533001416

Réf. Fournisseur

68001416

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP65

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

380 mA

résolution de la barrière photoélectrique

40 mm

hauteur du capteur

1716 mm

hauteur du champ de protection

1650 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

PNP

longueur du capteur

35.4 mm

type de tension

DC

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées protégées

2

fondu possible

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

29 mm

capacité de détection des éprouvettes

40 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

récepteur

température ambiante

-15...55 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

temps de réaction

15 ms

résolution réduite

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

18 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

avec codage des faisceaux

Oui

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Degré de protection (NEMA)

autre

Pack fonctionnel: Basic Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 40 mm Hauteur du champ de prot