Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle de securite MLC530R30-3000-SPG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 3.066 mm
hauteur du champ de protection - 3 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533009330
Réf. Fournisseur
68009330
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
380 mA
résolution de la barrière photoélectrique
30 mm
hauteur du capteur
3.066 mm
hauteur du champ de protection
3 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
longueur du capteur
354 mm
type de tension
DC
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
fondu possible
Oui
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
29 mm
capacité de détection des éprouvettes
30 mm
zone de la livraison du système à sens unique
récepteur
température ambiante
55...55 °C
avec fonction silence
Oui
override possible
Non
temps de réaction
100 ms
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
18 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
avec codage des faisceaux
Oui
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Pack fonctionnel: Smart Process Gating Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur d