Leuze Electronic - Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite MLD510-R1L-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - autre
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533536001
Réf. Fournisseur
66536001
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de tension
autre
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
AS-Interface Safety at Work
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
parallélépipédique
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
30 ms
condition préalable unité d'évaluation
Non
largeur
52 mm
hauteur
193 mm
longueur
64.7 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Modèle spécial: Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 4, EN ISO 138