Leuze Electronic - Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite MLD530-XR1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la sortie de commutation - PNP
type de tension - DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533563400
Réf. Fournisseur
66563400
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la sortie de commutation
PNP
type de tension
DC
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
380 mA
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
parallélépipédique
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
18.2 V
température ambiante
-30...55 °C
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec blocage du redémarrage
Non
temps de réaction
50 ms
condition préalable unité d'évaluation
Non
largeur
52 mm
hauteur
193 mm
longueur
64.7 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Tension d'alimentation: 24 V, CC, -20 ... 20 % Temps de réaction: