Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Recepteur du barrage immateriel monofaisceau de securite SLE46C-70.K4-4P-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533126330

Réf. Fournisseur

50126330

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la sortie de commutation

PNP

type de tension

DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition du raccordement électrique

connecteur M12

type de construction du boîtier

parallélépipédique

température ambiante

-30...60 °C

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Non

temps de réaction

2.5 ms

condition préalable unité d'évaluation

Non

largeur

20.5 mm

hauteur

76.3 mm

longueur

44 mm

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

Type: 4, CEI-EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB SIL: 3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1:2008 Catégorie: 4,