Leuze Electronic - REF 6-A-10,5x12,5 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surfac - 50147229

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - REF 6-A-10,5x12,5 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surfac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 10.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002599

Réf. Fournisseur

50147229

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

12.5 mm

largeur:

10.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 10,5 mm x 12,5 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant