Leuze Electronic - REF 6-A-7x295 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface ré - 50110193

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - REF 6-A-7x295 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface ré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 295 mm

  • largeur - 7 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533110193

Réf. Fournisseur

50110193

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

295 mm

largeur:

7 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 7 mm x 295 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fixation: Autocollant eCl@