Leuze Electronic - REF 6-S-26x280 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface r - 50124004

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 278 mm

  • largeur - 24.5 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533124004

Réf. Fournisseur

50124004

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

278 mm

largeur:

24.5 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 22 mm x 276 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixa