Leuze Electronic - Reflecteur MTKS 50x50.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60.7 mm
largeur - 51 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094019159
Réf. Sonepar
00533117583
Réf. Fournisseur
50117583
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
rectangulaire
hauteur
60.7 mm
largeur
51 mm
nombre de trous de fixation
2
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 1,2 mm Surface réfléchissante: 50 mm x 50 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixat