Leuze Electronic - Reflecteur TKS 100X100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 103.1 mm
largeur - 112 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499092581238
Réf. Sonepar
00533022816
Réf. Fournisseur
50022816
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
carré
hauteur
103.1 mm
largeur
112 mm
nombre de trous de fixation
2
fixation auto-adhésive
Oui
avec étalon
Non
Transmission optique de données DDLS 538 120.3 L