Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Leuze Electronic - Reflecteur TKS 20x40.P

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 20 mm

  • diamètre externe - 60 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8499094128196

Réf. Sonepar

00533106960

Réf. Fournisseur

50106960

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

forme

rectangulaire

hauteur

60 mm

largeur

20 mm

diamètre externe

60 mm

nombre de trous de fixation

2

fixation auto-adhésive

Non

avec étalon

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 16 mm x 38 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: Polyester Fi