Leuze Electronic - Reflecteur TKS 40X60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 41 mm
largeur - 60 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499093116736
Réf. Sonepar
00533040820
Réf. Fournisseur
50040820
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
rectangulaire
hauteur
41 mm
largeur
60 mm
nombre de trous de fixation
2
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 37 mm x 56 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio