Leuze Electronic - Reflecteur TKS 50X50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 72 mm
largeur - 51.5 mm
fixation auto-adhésive - Oui
avec étalon - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533022814
Réf. Fournisseur
50022814
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
rectangulaire
hauteur
72 mm
largeur
51.5 mm
fixation auto-adhésive
Oui
avec étalon
Non
Transmission optique de données DDLS 538 40.3 L