Leuze Electronic - Reflecteur TKS 50X50.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60.3 mm
largeur - 51.4 mm
diamètre externe - 60.3 mm
nombre de trous de fixation - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094008276
Réf. Sonepar
00533105153
Réf. Fournisseur
50105153
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
rectangulaire
hauteur
60.3 mm
largeur
51.4 mm
diamètre externe
60.3 mm
nombre de trous de fixation
2
fixation auto-adhésive
Oui
avec étalon
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 47 mm x 48 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio