Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK25CL1.1-28-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
distance de commutation assignée - 20000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
distance de détection max. - 20000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001243
Réf. Fournisseur
50139660
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
autre
distance de commutation assignée
20000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
distance de détection max.
20000 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
NPN
finition de la fonction de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
1
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
15 mm
hauteur du capteur
42.7 mm
longueur du capteur
30 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
distance min. du réflecteur
200 mm
température ambiante
-40...60 °C
temps de réaction
0.33 ms
fréquence de commutation
2500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
classe 1
longueur d'onde du capteur
650 nm
type de lumière
diode laser, lumière rouge
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Modèle spécial: Entrée d'activation Portée limite: 0,15 ... 25 m Source lumineuse: Laser, Rouge Classe de protection: 1 Erreur d'angle: Typ. ± 1,5° Tension d'alimentation: 10 ...