Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK5-4P-M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
distance de commutation assignée - 45000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
distance de détection max. - 45000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499093932589
Réf. Sonepar
00533117706
Réf. Fournisseur
50117706
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP67
distance de commutation assignée
45000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
distance de détection max.
45000 mm
procédé de réglage
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
ambivalent
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
14 mm
diamètre du capteur
20.2 mm
hauteur du capteur
325 mm
longueur du capteur
202 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
2000 mm
température ambiante
60...-40 °C
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
500 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
620 nm
type de lumière
lumière rouge polarisée
spot lumineux
0 mm²
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Portée limite: 0,02 ... 6 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor,