Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK55C.TT3-LG-200-M12

Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise PRK55C.TT3-LG-200-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de commutation assignée - 3000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • distance de détection max. - 3000 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533003098

Réf. Fournisseur

50148195

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP67

distance de commutation assignée

3000 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

distance de détection max.

3000 mm

procédé de réglage

Teach-In

finition du raccordement électrique

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation

autre

finition de la fonction de commutation

ambivalent

type de construction du boîtier

Quader

matériau du boîtier/corps

métal

type de tension

DC

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur du capteur

14 mm

hauteur du capteur

35.4 mm

longueur du capteur

25 mm

fonction de touche

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique

autre

distance min. du réflecteur

0 mm

température ambiante

-40...70 °C

temps de réaction

0.33 ms

fréquence de commutation

1500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

645 nm

type de lumière

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Application: Détection de films transparents, Détection des bouteilles fortement transparentes Modèle spécial: Autocollimation, Design Wash-Down, Fonction de tracking Portée limit