Leuze Electronic - Relais de securite LBK ISC-02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002595
Réf. Fournisseur
50147250
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par clip
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau d
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Oui
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Non
largeur
103 mm
hauteur
58 mm
profondeur
105 mm
Application: Sécurisation de zone dangereuse fixe, Sécurisation d'accès fixe Fonctions: Blocage démarrage-redémarrage (RES), à sélectionner, Commutation entre configurations, Désa