Leuze Electronic - Relais de securite ML2R-RM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la surveillance de vannes - Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non
montage possible sur barres profilées - Oui
avec entrée de démarrage - Non
avec boucle de retour - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533549997
Réf. Fournisseur
549997
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec boucle de retour
Non
largeur
120 mm
hauteur
90 mm
profondeur
160 mm
Adapté pour: Remplacement d'appareils de la série ROBUST type 4 par des appareils des séries MLD 320 et MLD 520 Dimension: 120 mm x 90 mm x 160 mm eCl@ss 9.0: 27371819 Numéro de t