Leuze Electronic - Relais de securite ML2R-SR4.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la surveillance de vannes - Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non
montage possible sur barres profilées - Oui
avec entrée de démarrage - Non
avec boucle de retour - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533549999
Réf. Fournisseur
549999
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec boucle de retour
Non
largeur
120 mm
hauteur
90 mm
profondeur
160 mm
Adapté pour: Remplacement d'appareils de la série RRT42x-G avec Hirschmann 7pôles par MLD510 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO