Leuze Electronic - Relais de securite MSI-SR-CM32-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 15...15 V
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533133012
Réf. Fournisseur
50133012
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
évaluation des entrées
autre
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par clip
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
15...15 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
114 mm
Application: Appareil d'extension pour appareils de base dans des applications de sécurité Fonctions: Contrôle des détecteurs de proximité Redémarrage: Automatique SIL: 3, CEI 615