Leuze Electronic - Relais de securite MSI-SR-LC31AR-01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - appareil de base
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...26.4 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533133004
Réf. Fournisseur
50133004
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
évaluation des entrées
à deux canaux
modèle
appareil de base
finition du raccordement électrique
raccordement par clip
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.4...26.4 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20.4...20.4 V
avec entrée de démarrage
Oui
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
3
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
96.5 mm
profondeur
114 mm
Application: Circuits d’arrêt d’urgence, Commutateurs de transpondeur (sorties OSSD), Dispositifs de protection optoélectroniques, I nterrupteurs de position (contacts mécaniques)