Leuze Electronic - RFI 32 L 120 Fréquence de travail: 0,125 MHz Fonctions: E/S, Affichage à LED, Co - 50040500

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • nombre de sorties numériques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533040500

Réf. Fournisseur

50040500

Marque

Leuze Electronic

fréquence:

0.125...0.125 MHz

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

76 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

102 mm

indice de protection (IP):

IP65

Fréquence de travail: 0,125 MHz Fonctions: E/S, Affichage à LED, Commande de porte de lecture, Modes de fonctionnement paramétrables Distance de lecture (RF-ID): 80 mm Tension d'a