Leuze Electronic - RKU318-400.3/4X-M12 Portée de fonctionnement: 0 ... 0,4 m Direction de rayonneme - 50136094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
zone aveugle - 0 mm
plage de mesure de la longueur - 0...400 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
tension d’alimentation - 10...30 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533136094
Réf. Fournisseur
50136094
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
zone aveugle:
0 mm
plage de mesure de la longueur:
0...400 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
tension d’alimentation:
10...30 V
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
longueur du capteur:
91.6 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
0...400 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...70 °C
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
8 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
céramique
matériau du boîtier/corps:
plastique