Leuze Electronic - ROD4-56 plus Modèle spécial: Chauffage, Sortie d'avertissement Source lumineuse: - 50129795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - prise axiale
capacité de détection des éprouvettes - 5 mm
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Radar de mesure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533129795
Réf. Fournisseur
50129795
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
prise axiale
capacité de détection des éprouvettes:
5 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
140 mm
hauteur du capteur:
148 mm
longueur du capteur:
167 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-20...50 °C
portée de la plage de mesure:
65 m
angle de balayage:
190 °
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non





