Leuze Electronic - ROD4-58 plus Modèle spécial: Suppression de la poussière, Chauffage, Sortie d'av - 50113225

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - prise axiale

  • capacité de détection des éprouvettes - 5 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533113225

Réf. Fournisseur

50113225

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

prise axiale

capacité de détection des éprouvettes:

5 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

140 mm

hauteur du capteur:

148 mm

longueur du capteur:

167 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-20...50 °C

portée de la plage de mesure:

25 m

angle de balayage:

190 °

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Suppression de la poussière, Chauffage, Sortie d'avertissement Source lumineuse: Laser, Infrarouge Plage de mesure: 0 ... 25.000 mm Angle de détection: 190 ° Vites