Leuze Electronic - ROD4-MS Adapté pour: Détecteurs optiques de distance rotoScan ROD-4 Forme du boî - 50038066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de montage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533038066
Réf. Fournisseur
50038066
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Détecteurs optiques de distance rotoScan ROD-4 Forme du boîtier: Cubique Dimensions: 192 mm x 57 mm x 156 mm Modèle de pièce de fixation: Système de montage Matériau