Leuze Electronic - RSL410-L/CU408-M12 Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance - 53800203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 0.09 Hz
nombre de champs de protection - 1
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 1 mm
classe de protection des lasers - classe 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Radar de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533800203
Réf. Fournisseur
53800203
Marque
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage:
0.09 Hz
nombre de champs de protection:
1
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
140.2 mm
hauteur du capteur:
148.6 mm
longueur du capteur:
140.3 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
temps de réponse:
80 ms
portée de la plage de mesure:
50 m
portée du champ de protection:
0 m
portée du champ d'alerte:
0 m
angle de balayage:
270 °
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
20.8 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
208...208 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


