Leuze Electronic - RSL410-L Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, - 53800109

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - RSL410-L Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800109

Réf. Fournisseur

53800109

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (réglable): 30/40/50/60/70/150 mm Nombre de paires de champ