Leuze Electronic - RSL425-XL/CU416-25 Modèle spécial: Sortie des données de mesure optimisée pour l - 53800278

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 0.09 Hz

  • nombre de champs de protection - 1

  • finition du raccordement électrique - câble

  • capacité de détection des éprouvettes - 1 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533800278

Réf. Fournisseur

53800278

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage:

0.09 Hz

nombre de champs de protection:

1

finition du raccordement électrique:

câble

capacité de détection des éprouvettes:

1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

140 mm

hauteur du capteur:

149 mm

longueur du capteur:

140 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

temps de réponse:

80 ms

portée de la plage de mesure:

50 m

portée du champ de protection:

0 m

portée du champ d'alerte:

0 m

angle de balayage:

270 °

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

20.8 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

208...208 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Sortie des données de mesure optimisée pour la navigation du véhicule Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolut