Leuze Electronic - RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF Modèle spécial: Conforme AIDA avec câble à fibre optiqu - 53800321

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - RSL450P-M/CU400P-AIDA-OF Modèle spécial: Conforme AIDA avec câble à fibre optiqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 0.09 Hz

  • nombre de champs de protection - 4

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 140.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001798

Réf. Fournisseur

53800321

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage:

0.09 Hz

nombre de champs de protection:

4

classe de protection des lasers:

classe 1

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

140.2 mm

hauteur du capteur:

200 mm

longueur du capteur:

142 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

temps de réponse:

80 ms

portée de la plage de mesure:

50 m

portée du champ de protection:

0 m

portée du champ d'alerte:

0 m

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Conforme AIDA avec câble à fibre optique Type: 3, CEI/EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (r