Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL410-S-CU405-2M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 0.09 Hz
nombre de champs de protection - 1
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 1 mm
classe de protection des lasers - classe 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533800205
Réf. Fournisseur
53800205
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage
0.09 Hz
nombre de champs de protection
1
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
1 mm
classe de protection des lasers
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
PNP
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
140.2 mm
hauteur du capteur
148.6 mm
longueur du capteur
140.3 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
température ambiante
0...50 °C
temps de réaction
80 ms
portée de la plage de mesure
50 m
portée du champ de protection
0 m
portée du champ d'alerte
0 m
angle de balayage
270 °
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
20.8 V
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
208...208 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Modèle spécial: Conforme AIDA Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (réglable): 30-40-50-60-70-15