Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL420P-S-CU400P-AIDA

Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL420P-S-CU400P-AIDA

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 0.09 Hz

  • nombre de champs de protection - 1

  • capacité de détection des éprouvettes - 1 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533800304

Réf. Fournisseur

53800304

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage

0.09 Hz

nombre de champs de protection

1

capacité de détection des éprouvettes

1 mm

classe de protection des lasers

classe 1

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

140.2 mm

hauteur du capteur

200 mm

longueur du capteur

142 mm

avec sortie de signalisation configurable

Oui

température ambiante

0...50 °C

temps de réaction

80 ms

portée de la plage de mesure

50 m

portée du champ de protection

0 m

portée du champ d'alerte

0 m

angle de balayage

270 °

type de sécurité selon IEC 61496-1

3

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec sortie du champ d'alerte

Non

longueur d'onde du capteur

905 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Modèle spécial: Conforme AIDA Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (réglable): 30-40-50-60-70-15