Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL425-M-CU416-5

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 0.09 Hz

  • nombre de champs de protection - 1

  • finition du raccordement électrique - câble

  • capacité de détection des éprouvettes - 1 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533800268

Réf. Fournisseur

53800268

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage

0.09 Hz

nombre de champs de protection

1

finition du raccordement électrique

câble

capacité de détection des éprouvettes

1 mm

classe de protection des lasers

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

PNP

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

140 mm

hauteur du capteur

149 mm

longueur du capteur

140 mm

avec sortie de signalisation configurable

Oui

température ambiante

0...50 °C

portée de la plage de mesure

50 m

portée du champ de protection

0 m

portée du champ d'alerte

0 m

angle de balayage

270 °

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

20.8 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

3

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

208...208 V

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec sortie du champ d'alerte

Oui

longueur d'onde du capteur

905 nm

avec blocage du redémarrage

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Modèle spécial: Sortie des données de mesure optimisée pour la navigation du véhicule Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolut