Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL450P-S-CU400P-AIDA-OF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 0.09 Hz
nombre de champs de protection - 4
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 140.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001784
Réf. Fournisseur
53800320
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage
0.09 Hz
nombre de champs de protection
4
classe de protection des lasers
classe 1
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
140.2 mm
hauteur du capteur
200 mm
longueur du capteur
142 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
température ambiante
0...50 °C
temps de réaction
80 ms
portée de la plage de mesure
50 m
portée du champ de protection
0 m
portée du champ d'alerte
0 m
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Modèle spécial: Conforme AIDA avec câble à fibre optique Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (r