Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL450P-XL-CU400P-4M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 0.09 Hz
nombre de champs de protection - 4
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001791
Réf. Fournisseur
53800336
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
taux d'échantillonnage
0.09 Hz
nombre de champs de protection
4
finition du raccordement électrique
connecteur M12
classe de protection des lasers
classe 1
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
140.2 mm
hauteur du capteur
170 mm
longueur du capteur
142 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
température ambiante
0...50 °C
temps de réaction
80 ms
portée de la plage de mesure
50 m
portée du champ de protection
0 m
portée du champ d'alerte
0 m
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolution du champ de protection (réglable): 30-40-50-60-70-150 mm Nombre de paires de champ