Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL455P-S-CU400P-3M12

Leuze Electronic - Scanner laser de securite RSL455P-S-CU400P-3M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 0.09 Hz

  • nombre de champs de protection - 4

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 1 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533800324

Réf. Fournisseur

53800324

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage

0.09 Hz

nombre de champs de protection

4

finition du raccordement électrique

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes

1 mm

classe de protection des lasers

classe 1

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

140.2 mm

hauteur du capteur

170 mm

longueur du capteur

142 mm

avec sortie de signalisation configurable

Oui

température ambiante

0...50 °C

portée de la plage de mesure

50 m

portée du champ de protection

0 m

portée du champ d'alerte

0 m

angle de balayage

270 °

type de sécurité selon IEC 61496-1

3

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec sortie du champ d'alerte

Oui

longueur d'onde du capteur

905 nm

avec blocage du redémarrage

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Modèle spécial: Sortie des données de mesure optimisée pour la navigation du véhicule Type: 3, CEI-EN 61496 SIL: 2, CEI 61508 Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1 Résolut