Leuze Electronic - TK 40 x180.1-Set Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 3 mm Surface r - 50130291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 181 mm
largeur - 41 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533130291
Réf. Fournisseur
50130291
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
181 mm
largeur:
41 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non


