Leuze Electronic - TK 82.2 Transmission optique de données DDLS 538 40.3 H - 50024127

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 7 mm

  • largeur - 30 mm

  • diamètre externe - 82 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533024127

Réf. Fournisseur

50024127

Marque

Leuze Electronic

forme:

rond

hauteur:

7 mm

largeur:

30 mm

diamètre externe:

82 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Transmission optique de données DDLS 538 40.3 H