Leuze Electronic - TK BR 53 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléch - 50112142

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 36 mm

  • largeur - 14 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Réflecteurs, Code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533112142

Réf. Fournisseur

50112142

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

36 mm

largeur:

14 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 0,3 mm Surface réfléchissante: 29 mm x 10 mm Matériau: Plastique Support: Inox Désignation chimique du matériau: Inox Fixation: Aj