Leuze Electronic - TKA 30X60 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchi - 50108215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 30 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs, Code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533108215
Réf. Fournisseur
50108215
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
30 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 26 mm x 53 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixatio


