Leuze Electronic - TKS 25 Forme: Rond Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante, di - 50027696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
hauteur - 7 mm
largeur - 23 mm
diamètre externe - 26.2 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533027696
Réf. Fournisseur
50027696
Marque
Leuze Electronic
forme:
rond
hauteur:
7 mm
largeur:
23 mm
diamètre externe:
26.2 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rond Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante, diamètre: 23 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixation: Vi


