Leuze Electronic - TKS 30X500 Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,6 mm Surface réflé - 50027097

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 505 mm

  • largeur - 35.1 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533027097

Réf. Fournisseur

50027097

Marque

Leuze Electronic

forme:

rectangulaire

hauteur:

505 mm

largeur:

35.1 mm

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,6 mm Surface réfléchissante: 30 mm x 500 mm Matériau: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixation: Fixation trav