Leuze Electronic - TKS 50X100 Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L - 50022815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 122 mm
largeur - 49.5 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533022815
Réf. Fournisseur
50022815
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
122 mm
largeur:
49.5 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L





